Duban Stroboscope

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Measuring Accuracy (%)±0.05
Measuring Accuracy (nd)±1
Resolution Above 1000 (FPM)1
Resolution Below 1000 (FPM)0.1
Sampling Time (s)0.3
Size (mm)210x85x185
Size Display With Backlight (mm)10
Weight (g)660
Working Environment Humidity (%)<85
Working Environment Temperature (°C)0~40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Triggering Mode : Internal Triggering / External Triggering
- Power Supply : AC 220±10%v, 2A, 50Hz
- Standard Accessories Main Unit (1pc), Carrying Case (1pc), Manual Book (1pc)
- Optional Accessories Stroboscope Lamp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan