Braxter Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp5.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Maximum Speed (m/s)80
Maximum Speed (rpm)15200
Size (mm)107x1.2x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Hasil Potong Presisi Dan Bersih, Long Lasting Jadi Tidak Perlu Sering Ganti Mata Gerinda, Kecepatan Potong Tinggi, Zero Chipping Jadi Lebih Aman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan