Braxter Cove Bit with Bearing

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Cutting Radius (mm)6.35
Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan