PICKU Folding Goods Trolley (Troli Barang Lipat)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Base (cm)57x37
ColorBlack
Folded (cm)63x37x18.5
Height when Open (cm)70.5
MaterialPlastik, PU, Logam
Maximum Capacity (kg)45
Wheel Diameter (mm)74
Width Gap Handle Section (cm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pindahkan barang berat dengan lebih mudah dan efisien menggunakan troli barang ini. Dilengkapi platform ekstra luas berukuran 70 x 42.4 cm, troli memberikan ruang lega untuk mengangkut berbagai jenis barang, mulai dari kardus berukuran besar, galon air, peralatan elektronik, hingga kebutuhan operasional harian. Konstruksi yang kokoh mampu menopang beban hingga 217 kg, sementara desain lipat yang praktis memudahkan penyimpanan saat tidak digunakan.
Fitur
Platform Lebar Kapasitas Maksimal
Troli ini hadir dengan plat dasar yang luas, stabil, dan kuat sehingga mampu menopang beban besar tanpa goyah. Permukaan platform juga dilengkapi tekstur anti-slip untuk memastikan barang tidak mudah bergerak atau tergelincir saat didorong. Baik digunakan untuk logistik, pengiriman barang, restoran, hingga kantor, troli ini menjadi pilihan terbaik untuk pekerjaan berat maupun ringan.

Rangka Kokoh untuk Beban Berat
Terbuat dari kombinasi material baja dan platform plastik tebal berkualitas tinggi, troli ini mampu menahan beban berat hingga 217 kg dengan stabil tanpa risiko deformasi. Sambungan-sambungan diperkuat dengan rivet metal presisi, memastikan keandalan jangka panjang meskipun digunakan secara intens.

Roda Halus dan Senyap
Troli barang menggunakan roda khusus berbahan PU dengan peredam suara sehingga dapat berjalan dengan mulus tanpa menimbulkan bunyi gesekan yang mengganggu. Ideal untuk penggunaan di area perkantoran, rumah sakit, hotel, dan lingkungan indoor lainnya yang membutuhkan suasana tenang.

Desain Lipat yang Hemat Ruang
Gagang troli dapat dilipat secara instan, membuatnya mudah disimpan di sudut ruangan, bagasi mobil, atau rak penyimpanan. Sistem lipat yang praktis ini mempercepat proses penggunaan dan penyimpanan, sangat cocok untuk penggunaan harian yang serba cepat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait