NIAN Folding Goods Trolley (Troli Barang Lipat)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorBlack
Foldable (cm)46.5x30.5x10.6
Frame MaterialPaduan Aluminium Alloy dan Logam
Handle Length (cm)43 - 92
Main Body MaterialPlastik
Maximum Capacity (kg)272.16
Unfolded Length (cm)up to 58
Wheel Diameter (cm)4.9
Wheel MaterialPU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan