IMAO Work Gripper HS Gripper (Round Type) HS HS-252

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
A3
H(0/-0.13)12
H16
Mass (g)40
Material (Main Unit)SKH51
Screw SizeM6
TypeMade of phenolic resin
mM6x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan