IMAO Work gripper

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Length (mm)16.5
Mass (g)13
Material (Main Unit)Carbide
Thickness (mm)9.5(0/-0.13)
Tip MaterialCarbide
Width (mm)10(-0.05/0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan