SINFONIA TECHNOLOGY Variable frequency digital controller C9-03VFTC series

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
FrequencyFull wave: 100-180Hz High frequency: 220-360Hz
Input PowerAC100/110±10% 50/60Hz
Mass (kg)1.8
Maximum Current (A)0.6A
Output Voltage0~95V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan