ESCO Triangular bracket for 40 squares (silver)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2297-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wood can be joined with a wood screw (sold separately) without a mounting rotor and screws.
Feature
Specification
* Specifications: For 40 square U pole * Size (W x D x H) mm: 30 x 40 x 40 * Mounting hole diameter: DIA4.5mm / 6.5mm * Weight (g): 37.4 * Material: Aluminum ADC12 (silver coating) ) * Color: Silver * Compatible part number: EA976CB-21

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan