IMAO Triangle grip STD

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Mass (g)1.8
Material (Main Unit)WCCo-based cemented carbide
Number of Teeth12
Surface Treatment (Main Unit)TiN coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
See TRIG-CUT-D3 for mounting pocket machining procedures.
For fixing, use the TRIG-INS-M3 TRIG screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan