IMAO Thumb Turn Clamper Strong

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Clamping power (N)250
Compatible Plate Thickness (mm)3~20
Dimension D (mm)25
Dimension Dp (mm)21
Dimension H (mm)29
Dimension H1 (mm)14.5
Dimension L (mm)16.3
Dimension M (mm)M2x0.4 depth 3
Dimensions d (mm)8
Dimensions d114
Dimensions d225
Dimensions d330
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
thumb turn clamper strong

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan