IMAO Thumb Turn Clamper Strong

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Clamping power (N)400
Compatible Plate Thickness (mm)3~20
Material (Main Unit)SUS303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan