IMAO Three-lobe knob TK/TS TS50-30

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack
D50
D119
H35
L30
Mass (g)40
Nominal Size of ScrewM10
S19
TypeMade of phenolic resin
mM10x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- If used under high temperature or humidity conditions, the material properties of the resin may deteriorate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan