IMAO TH-N Square T handle

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Handle ColorMatte black
Heat Resistance Temperature (°C)130
Material (Handle)Polyamide (glass fiber reinforced)
Operating Temperature Range (°C)-30~130
TypeMale screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When used under high temperature or high humidity conditions, the material properties of the resin may deteriorate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan