SINFONIA TECHNOLOGY Pengontrol Tegangan

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Capacity (W)100
Dimension A (mm)141
Dimension B (mm)246
Dimension C (mm)90
Dimension D (mm)231
Dimension E (mm)216
Dimension F (mm)127
Dimension G (mm)79
Dimension H (mm)21
Dimension I (mm)7
Dimension J (mm)7
Dimension K (mm)1.2
Input VoltageAC200/220W 50/60Hz
Mass (kg)7
Output voltage (V)HIGH:DC0~24/LOW:DC0~12
Paint ColorMunsell N-7
Suitable ModelPOC/POB-0.3~20 PRB-1.2~20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan