IMAO Tap Drop Knob TLK TLK70

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
A1.5
D117
Dimensions d117
H45
Mass (g)125
Nominal Size of ScrewM12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
S21
TypeMade of phenolic resin
d230
mM12x1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan