IMAO Supporter V-block BJ440 (M12/M16) BJ440-12075

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
B(F7)12
C(Min) 15 (Max) 100
DM12x1.75 depth 30
E22
F39.65
Mass (kg)3.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable For(Locket Bolt) BJ700-12055
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan