IMAO Straight crank (square hole type) (Handle with grip hole)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Compatible HandleSA32,RA32
Dimension F (mm)22(+0~0.2)
Dimension J (mm)M12x1.75
Dimension K (mm)29.5
Material (Main Unit)FCD450
Surface Treatment (Main Unit)Anti-rust oil coating
TypeStraight crank, square hole, no grip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan