SPG Speed control motor/reversible/separate type (motor unit)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Applicable Gear Head90-1400/90-1700,S9KB B1L/S9KB BL
Mass (kg)2.42
Mounting Hole Spacing Square (mm)90
Output (kW)0.04
Power SupplySingle-phase
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan