SPG Speed control motor/reversible/separate type (motor unit)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Applicable Gear Head90-1400/90-1700,S8KA B1/S8KA B
Mass (kg)1.6
Mounting Hole Spacing Square (mm)80
Output (kW)0.025
Power SupplySingle-phase
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan