SPG Speed Control Motor Unit Type (Motor + Controller)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Applicable Gear Head90-1400/90-1700,S9KC BH/S9KC BH-S/S9KD B
Mounting Hole Spacing Square (mm)90
Output (kW)0.06
Power SupplySingle-phase
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan