ESCO Single-phase motor (split-phase starting type)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Frame No.71M
Heat Resistance Class120 (E)
Number of Poles4 poles
Output Power (W)200
Protection MethodOpen protection type (IP20)
RatingS1 (continuous)
Size (mm)212 (W)x148 (D)x136.6 (H)
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan