IMAO Safety handle car (with processing)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Handle Height (mm)65
Height (mm)Boss: 32
MaterialHandle: FC material, powder coated black, Grip: Polyamide black
Trusco Part No.133-8040

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a machined product with two shaft holes and push screw holes (shaft hole diameter: 15 mm).
Rim shape with finger rest.
The grip uses a folding and rotating grip (SFR).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan