IMAO Safety handle car (with processing)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Handle Height (mm)75
Height (mm)Boss: 40
MaterialHandle: FC material, powder coated black, Grip: Polyamide black
Trusco Part No.131-7662

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a machined product with a shaft hole, keyway, and one push screw hole (shaft hole diameter: 20 mm).
Rim shape with finger rest.
The grip uses a folding and rotating grip (SFR).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan