ESCO Roller conveyor (steel)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please choose the support leg from EA985M-11 to -23.
Feature
Specification
*Manufacturer: Makitec *Model number: R-3812P-1500-600-75 *Roller width: 600mm *Total length: 1500mm *Roller diameter: 38.1mm *Material: Steel *Application: For medium and light load transportation *Pitch: 75mm *Roller resistance Load: 48kg/piece*Leg mounting spacing/load capacity: 1000mm/500kg, 1500mm/300kg, 2000mm/200kg, 3000mm/90kg*Weight: 24.3kg*Pressed bearing, inexpensive type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait