ESCO Pull handle (white)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorWhite
Depth (mm)22
MaterialPolyamide (glass fiber reinforced)
Mounting Plate Thickness (mm)3
Plate Dimensions (mm)58x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Internal dimensions of the handle: 31 x 91 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan