IMAO Plunger Engineering plastic case plunger EBP.EBPJ EBP8

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
D18.5
Dimension D (mm)(+0.1/0)8
Dimensions d6.5
L9
Load (N)Min-Max:6-12
Mass (g)1.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
S1.8
Size8
TypeMade of phenolic resin
l11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If there is a risk of it coming loose, fix it in place with adhesive, etc. Tolerance of mounting holes: +0.15/+0.1 . RoHS compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan