IMAO Plug-in pin Slotted bush BJ902-N BJ902-10001N

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
A3
D(+0.013/0)24
Dimensions d13
H9
Mass (g)25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The slot range is 2 to 3 mm, so it can be positioned easily and accurately using two pins. - This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan