IMAO Plug-in pin Ball lock T-pin BJ773-SUS BJ773-12070-SUS

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
A60
D(-0.02/-0.10)12
D1(±0.3)14.5
H42
H126
L(+0.5/0)70
Mass (g)116
TypeMade of phenolic resin
d219
d311.1
l1(±1)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The frequently repeated joining of workpieces and parts can be quickly and completely fixed and separated with a single touch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan