IMAO Plug-in pin Ball lock T-pin BJ773-SUS BJ773-10100-SUS

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
A51
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
H36
H124
L(+0.5/0)100
Mass (g)100
TypeMade of phenolic resin
d215
d37.7
l1(±1)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The frequently repeated joining of workpieces and parts can be quickly and completely fixed and separated with a single touch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan