IMAO Plug-in pin Ball lock T-pin BJ773-SUS BJ773-08090-SUS

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
A46
D(-0.02/-0.10)8
D1(±0.3)9.4
H31
H120
L(+0.5/0)90
Mass (g)66
TypeMade of phenolic resin
d213
d36.5
l1(±1)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The frequently repeated joining of workpieces and parts can be quickly and completely fixed and separated with a single touch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan