IMAO Plug-in pin Ball lock ring type pin BJ775-SUS BJ775-08025-SUS

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
A28
D1(±0.3)9.4
H22
H134
L(+0.5/0)25
Mass (g)36
TypeMade of phenolic resin
d211
d36.5
l1(±1)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The frequently repeated joining of workpieces and parts can be quickly and completely fixed and separated with a single touch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan