IMAO Pillar Grip MD-PGPA

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Mass (g)45
Material (Main Unit)Polyamide (glass fiber reinforced), matt green-blue
Operating Temperature Range (°C)-20~110
Screw DimensionsM10x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is suitable for preventing contamination by foreign matter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan