IMAO Oval Grip Lever OGL OGL10-160

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
A54.5
D34
D112
L25
Mass (g)185
Material (Main Unit)polyamide
R160
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
mM10x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The grip uses the OG-M type. This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan