ESCO O-Ring Seal (Silicone Rubber / for Fixing) (Oring)

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp149.900
Spesifikasi
FunctionHeat resistance
Heat Resistance Temperature (°C)-45 to 200 *This is only a guideline. Please check the actual usage before use.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heat resistance Heat resistance temperature (approximate) -45 °C ~ 200 °C . It is a guide only. Please use it after confirming it in a practical test.
Feature
Specification
* JIS number: G-80 * Material: Silicon rubber (4 types C) * Wire diameter (mm): 3.1 * Inner diameter (mm): 79.4 * Quantity: 2 sheets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan