IMAO One-touch slide lock Push clamper set collar QCPSC QCPSC1036-20

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
D50
Dimension M1 (mm)M3
Dimension P1 (mm)36
Dimensions d117.7
H16
L24
Mass (g)86
P28
TypeMade of phenolic resin
l120
mM3x0.5 depth 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Set collar for push clampers - Solves uneven tightening force and forgetting to tighten! - Push clampers reduce setup time and increase production efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan