IMAO One-touch slide lock Push clamper set collar QCPSC QCPSC0828-25

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
D48
Dimension M1 (mm)M3
Dimension P1 (mm)36
Dimensions d114.7
H18.5
L20
Mass (g)62
P22
TypeMade of phenolic resin
l116
mM2x0.4 depth 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Set collar for push clampers - Solves uneven tightening force and forgetting to tighten! - Push clampers reduce setup time and increase production efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan