IMAO One-touch detachable pin hold clumber strong QCPCS QCPCS0834-20

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Clamping power (N)250
Compatible Plate Thickness (mm)3~20
Dimension D (mm)1(h9)18
Dimension Dp (mm)28
Dimensions d (mm)(+0.4/+0.2)8
H48
H116
Holding power (N)750
Mass (g)165
Suitable ForClamp pin: QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS
TypeMade of phenolic resin
d234
d340
mM3x0.5 depth 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clamping force 250N . Powerful clamping! Ideal for places that require higher clamping force! . Space saving . Only clamp pin is required on the other side! (Same as conventional products) . Installation requires only tapping holes!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan