IMAO One-touch detachable pin hold clumber strong QCPCS QCPCS0625-20-SUS

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Clamping power (N)150
Compatible Plate Thickness (mm)3~20
Dimension D (mm)1(h9)14
Dimension Dp (mm)21
Dimensions d (mm)(+0.4/+0.2)6
H40
H114.7
Holding power (N)450
Mass (g)100
Suitable ForClamp pins: QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
TypeMade of phenolic resin
d225
d330
mM2x0.4 depth 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clamping force 250N . Powerful clamping! Ideal for places that require higher clamping force! . Space saving . Only clamp pin is required on the other side! (Same as conventional products) . Installation requires only tapping holes!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan