IMAO OK vice (double type)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Applicable Bolt Size(When using T-groove) M12-40L, (When using screw holes) M12-35L
Base MaterialSKD61
Mass (g)275
Material (Main Unit)SKD61
Material (Spring)SUS302

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan