IMAO Natural Supporter Remote Control Unit BJ650 BJ650-08002

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
A32
B12
C33
D25.2
E20
F34
G57
H4
L6
Mass (g)115
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForNatural Supporter: BJ351-08001
TypeMade of phenolic resin
k5.5
mM8x1.25-40L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan