IMAO Natural Supporter Remote Control Unit BJ650 BJ650-06001

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
A32
B12
C22
D16
E20
F30
G48
H4
L5
Mass (g)75
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForNatural Supporter: BJ350-06001
TypeMade of phenolic resin
k5.5
mM6x1-35L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan