IMAO Natural Supporter Natural Supporter (Cylinder Type) BJ351 BJ351-16001

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
A60
B33
C70
D80
E22
F26.6
G47.4
H10
Holding power (N)9000
LM12x1.75-31L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tightening Torque (N m)25
TypeMade of phenolic resin
kM16x2 depth 32
m10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A unique locking mechanism provides high retention strength. (Knurled nut specifications reduce retention strength.) - RoHS compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan