IMAO Natural Supporter Natural Supporter (Cylinder Type) BJ351 BJ351-08001

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
A35
B19
C42
D52
E14
F17.2
G27.5
H5
Holding power (N)6000
LM8x1.25-20L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tightening Torque (N m)14
TypeMade of phenolic resin
kM8 x 1.25 depth 16
m10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A unique locking mechanism provides high retention strength. (Knurled nut specifications reduce retention strength.) - RoHS compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan