IMAO Natural Supporter Natural Supporter (Cylinder Type) BJ351 BJ351-06001C

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
A28
B14
C33
D39
E10
F24.2
G22.2
H4
Holding power (N)600
LM6x1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tightening Torque (N m)1
TypeMade of phenolic resin
kM6 x 1 depth 12
m6
n24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A unique locking mechanism provides high retention strength. (Knurled nut specifications reduce retention strength.) - RoHS compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan