IMAO Natural Supporter Natural Supporter (Cam Lever Type) BJ352 BJ352-05001

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Allowable Load (N)Lever:80
B25
C24
D29
E10
F14
G19
H15
L8
PM4
QM5x0.8 depth 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k36
m40
n14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Comes with a built-in disc spring to prevent loosening. - The lever's operating direction can be changed, so it can be placed on either the left or right side. - RoHS compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan