IMAO Natural Supporter Compact Work Supporter BJ360 BJ360-08001

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
B6
C18
D5
E3
F16
G13
HM8x1.25
Holding power (N)200
L13.2
Mass (g)36
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k16
mM4x0.7-6L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan