SPG Motor with electromagnetic brake

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Applicable Gear Head1300/1550,S9KB B1L/S9KB BL
Mass (kg)2.74
Mounting Hole Spacing Square (mm)90
Output (kW)0.04
Power SupplyThree-phase
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Voltage (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan