IMAO Mini clamp lever (made of SUS)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Mass (g)31
Number of Teeth16
Screw DimensionsM5x0.8
Screw Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan