ESCO Male thread cam lever (rotating type)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Height (mm)22.2
Lever Length (mm)70.4
Lever Load (N)120
Mass (g)36
MaterialThrust washer: reinforced plastic, round nut, screw: SUM22L (zinc trivalent chromate)
Material (Lever)Aluminum die-cast (black powder coating)
Operating Temperature (°C)-30~90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw SizeM5x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan